品番 : EA355BC-13
品名 : 76x137cm エプロン(撥水加工)
仕様
メーカー | ウインセス | 型番 | AP-04-M |
---|---|---|---|
サイズ | 76×137cm | 仕様 | ポケット無 |
材質 | ポリエステル(撥水加工) | ||
ネックハンガー式 | |||
レーザー裁断機によるヒートカットのみで作成されたエプロンです。 | |||
無縫製+ヒートカットで極めて防塵性の高い仕様。 | |||
超軽量の撥水生地を使用しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/18 02:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2318ページ |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA355BC-11 73x119cm エプロン(撥水加工) |
EA355BC-12 74x128cm エプロン(撥水加工) |
EA355BC-13 76x137cm エプロン(撥水加工) |
EA355BC-14 78x143cm エプロン(撥水加工) |