品番 : EA355BC-13A
品名 : 76x137cm エプロン(撥水加工)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | AP-06-M |
|---|---|---|---|
| サイズ | 76×137cm | 仕様 | ポケット無 |
| 重量(g) | 46 | 材質 | ポリエステル(撥水加工) |
| カラー | ネイビー | 様式 | ネックハンガー式 |
| レーザー裁断機によるヒートカットのみで作成されたエプロンです。 | |||
| 縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており 一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用して ない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した防塵性の高い 異物混入対策に特化したエプロンです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355BC-11A 73x119cm エプロン(撥水加工) |
| EA355BC-12A 74x128cm エプロン(撥水加工) |
| EA355BC-13A 76x137cm エプロン(撥水加工) |
| EA355BC-14A 78x143cm エプロン(撥水加工) |
ウェブカタログ画像
拡大
