品番 : EA355BC-11A
品名 : 73x119cm エプロン(撥水加工)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | AP-06-SS |
|---|---|---|---|
| サイズ | 73×119cm | 材質 | ポリエステル(撥水加工) |
| 重量 | 38g | カラー | ネイビー |
| 仕様 | ポケット無 | 様式 | ネックハンガー式 |
| レーザー裁断機によるヒートカットのみで作成されたエプロンです。 | |||
| 縫製してませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した防塵性の高い異物混入対策に特化したエプロンです。 | |||
| 超軽量の撥水生地を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355BC-11A 73x119cm エプロン(撥水加工) |
| EA355BC-12A 74x128cm エプロン(撥水加工) |
| EA355BC-13A 76x137cm エプロン(撥水加工) |
| EA355BC-14A 78x143cm エプロン(撥水加工) |
ウェブカタログ画像
拡大
