詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355BC-12A

品名 : 74x128cm エプロン(撥水加工)

仕様

メーカー ウインセス 型番 AP-06-S
サイズ 74×128cm 仕様 ポケット無
重量(g) 42 材質 ポリエステル(撥水加工)
カラー ネイビー 様式 ネックハンガー式
レーザー裁断機によるヒートカットのみで作成されたエプロンです。
縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており
一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用して
ない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した防塵性の高い
異物混入対策に特化したエプロンです。
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/09 07:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2215ページ
バリエーション一覧
EA355BC-11A 73x119cm エプロン(撥水加工)
EA355BC-12A 74x128cm エプロン(撥水加工)
EA355BC-13A 76x137cm エプロン(撥水加工)
EA355BC-14A 78x143cm エプロン(撥水加工)
ウェブカタログ画像
  • ※生地表面の撥水の様子
  • 丈:128cm、本体部:110cm、幅:74cm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top