品番 : EA355BH-1
品名 : 300mm リストバンド(マジックテープ止め)
仕様
| サイズ | L | サイズ(上辺×下辺) | 220×300mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | 材質 | 綿帆布製 |
| 重量 | 95g | 入数 | 1双 |
| 手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。 | |||
| 厚手タイプ | |||
| マジックテープ止め | |||
| 芯入り、ミシンステッチで補強 | |||
| ※手袋との併用をお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355BH-1 300mm リストバンド(マジックテープ止め) |
| EA355BH-2 330mm リストバンド(マジックテープ止め) |
ウェブカタログ画像
拡大
