詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355BH-2

品名 : 330mm リストバンド(マジックテープ止め)

仕様

サイズ LL サイズ(上辺×下辺) 240×330mm
全長 150mm 材質 綿帆布製
重量 95g 入数 1双
手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。
厚手タイプ
マジックテープ止め
芯入り、ミシンステッチで補強
※手袋との併用をお勧めします。
追加説明
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2204ページ
バリエーション一覧
EA355BH-1 300mm リストバンド(マジックテープ止め)
EA355BH-2 330mm リストバンド(マジックテープ止め)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top