品番 : EA355K-11
品名 : 63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT792 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 930(H)×630(W)mm | 厚み | 0.5mm |
| 重量 | 300g | ロープサイズ | φ7mm×120cm |
| ロープ材質 | 綿 | 材質 | エプロン:ケブラー (スーパーアラミド繊維) 肩紐:綿 腰紐:綿 |
| 素材耐熱温度 | 300℃ | 仕様 | ひもは背中でクロス式 |
| EN388:2003規格 耐切創レベル3 | |||
| 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。 | |||
| ●ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。●ケブラー最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。●ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管して下さい。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0088ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA355K-12 : 450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー) |
| 関連商品 | EA355K-33 : 250mm 足カバー(耐切創・耐熱) |
ウェブカタログ画像
拡大
