品番 : EA355K-33
品名 : 250mm 足カバー(耐切創・耐熱)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT797 |
|---|---|---|---|
| 丈サイズ | 250mm | 靴対応幅 | 260~280mm |
| サイズ | フリー | 材質 | 表:ケブラー繊維(スーパーアラミド繊維) 裏:綿 |
| 重量 | 140g(1足) | 素材耐熱温度 | 300℃ |
| EN388:2003規格 耐切創レベル3 | |||
| マジックテープ止、サイズ調整が可能 | |||
| 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/08 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0088ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA355K-11 : 63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー) |
| 関連商品 | EA355K-12 : 450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
