詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355K-12

品名 : 450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

仕様

メーカー マックス 型番 MT790
全長 450mm ロープサイズ φ7mm×600mm
素材耐熱温度 300℃ 材質 ケブラー(スーパーアラミド繊維)
重量 140g サイズ フリー
EN388:2003規格 耐切創レベル4
ロープを首に掛け使用します。
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
●ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。●ケブラー最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。●ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管して下さい。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。)
追加説明
カタログ価格

5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 12:32現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0088ページ 2203ページ
ウェブカタログ画像
  • EA355K-11(エプロン)、-33(脚カバー)装着時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top