詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355K-72

品名 : [L] 脚カバー(溶接用)

仕様

サイズ L 全長(mm) 約220
すそ幅(mm) 220 足首幅 180mm
材質 6号帆布
マジックテープ止め式の為、着脱が容易に行えます。
足首への異物混入を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/07 16:15現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 0091ページ
バリエーション一覧
EA355K-71 [M] 脚カバー(溶接用)
EA355K-72 [L] 脚カバー(溶接用)
EA355K-73 [LL] 脚カバー(溶接用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top