品番 : EA355K-73
品名 : [LL] 脚カバー(溶接用)
仕様
| サイズ | LL | 全長(mm) | 約220 |
|---|---|---|---|
| すそ幅(mm) | 230 | 足首幅 | 190mm |
| 材質 | 6号帆布 | ||
| マジックテープ止め式の為、着脱が容易に行えます。 | |||
| 足首への異物混入を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 0091ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355K-71 [M] 脚カバー(溶接用) |
| EA355K-72 [L] 脚カバー(溶接用) |
| EA355K-73 [LL] 脚カバー(溶接用) |
ウェブカタログ画像
拡大
