詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KB-29

品名 : 457mm アームプロテクター(ステンレス線入り)

仕様

全長 457mm 材質 ポリエステル(ステンレス線入り)
入数 1枚入り
ANSI規格 耐切創レベルA8
ポリエステルにステンレス線を編みこんでおり、耐切創性に優れています。
食品工場でも使用できます。
洗濯による縮みがなく、ガラス製品の取り扱いや切創リスクのある作業にも最適です。
個別にポリ袋包装されており、衛生管理が求められる現場にも対応可能です。
追加説明
カタログ価格

4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 23:38現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0305ページ 2203ページ
バリエーション一覧
EA355KB-28 305mm アームプロテクター(ステンレス線入り)
EA355KB-29 457mm アームプロテクター(ステンレス線入り)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA355KB-28(305mm)です。
  • ※画像は、EA355KB-28(305mm)です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top