詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KB-28

品名 : 305mm アームプロテクター(ステンレス線入り)

仕様

全長 305mm 材質 ポリエステル(ステンレス線入り)
入数 1枚入り
ANSI規格 耐切創レベルA8
食品工場でも使用できます。
ポリエステルにステンレス線を編みこんでおり、耐切創性に優れています。
洗濯しても縮みにくく、ガラス製品の取り扱いなど、切創リスクの高い作業にも最適です。
追加説明
カタログ価格

2,870 (税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/15 11:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0305ページ 2203ページ
バリエーション一覧
EA355KB-28 305mm アームプロテクター(ステンレス線入り)
EA355KB-29 457mm アームプロテクター(ステンレス線入り)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top