品番 : EA355KD-40
品名 : 260mm 脚絆(耐切創/ケブラー)
仕様
材質 | ケブラー織物(裏:綿生地) | 耐熱温度 | 約400℃ |
---|---|---|---|
サイズ | 丈:260mm | ||
耐切創、難燃性に優れています。 | |||
マジックテープ止 | |||
EN388:2003規格、耐切創レベル3(※ケブラ-生地のデータ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/17 22:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 0090ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA355KA-11 : 95x 65cm エプロン(作業用・ケブラー・耐切創) |
関連商品 | EA355KD-28 : 280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) |
関連商品 | EA355KD-38 : 380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) |
拡大