品番 : EA355KE-21
品名 : 170mmx85mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
仕様
| 全長 | 170mm | サイズ | L(標準) |
|---|---|---|---|
| 幅 | 8cm | 材質 | ケブラー |
| 用途 | 手首や腕の安全保護に最適です。 | ||
| 金属加工や解体作業の怪我から手首を守ります。 | |||
| 夏場の半袖着用時の作業現場や手袋のみでは予防しきれない手首の保護で安全性をサポートします。 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル4B | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0089ページ 2203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355KE-21 170mmx85mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) |
| EA355KE-22 170mmx95mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
