詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KE-22

品名 : 170mmx95mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)

仕様

全長 170mm サイズ LL(太め)
幅 9cm 材質 ケブラー
用途 手首や腕の安全保護に最適です。
金属加工や解体作業の怪我から手首を守ります。
手首や腕の安全保護に最適です。
夏場の半袖着用時の作業現場や手袋のみでは予防しきれない手首の保護で安全性をサポートします。
EN388:2016規格 耐切創レベル4B
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/10/31 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0089ページ 2203ページ
バリエーション一覧
EA355KE-21 170mmx85mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
EA355KE-22 170mmx95mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top