品番 : EA355KH-11A
品名 : 355mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1枚)
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています
仕様
| 全長 | 355mm | 仕様 | ストレートタイプ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ケブラー | 入数 | 1枚 |
| ANSI規格 耐切創レベルA3 | |||
| 耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。 | |||
| ※両腕に装着する場合は2枚必要になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/03 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0089ページ 2264ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355KH-11A 355mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1枚) |
| EA355KH-12A 457mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1枚) |
| EA355KH-13A 355mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1枚) |
| EA355KH-14A 457mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1枚) |
