詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KH-12A

品名 : 457mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1枚)

耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています

仕様

全長 457mm 仕様 ストレートタイプ
材質 ケブラー 入数 1枚
ANSI規格 耐切創レベルA3
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
※両腕に装着する場合は2枚必要になります。
追加説明
カタログ価格

1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 22:59現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0089ページ 2203ページ
バリエーション一覧
EA355KH-11A 355mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1枚)
EA355KH-12A 457mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top