詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KK-41

品名 : [L] 脚絆(マジック式/反射テープ付)

仕様

サイズ L 丈サイズ 195mm
反射材の幅 3.0cm ふくらはぎ回り 410mm
足首回り 320mm 材質 本体:PVC100%
反射材:ポリエステル
反射テープ付きで暗がりでも目立ちますので、安全作業の強い味方です。
ズボンの裾止め、足首の保護に
網目仕様でムレを防ぎます。
着脱に便利なマジックテープ式
※素材の性質上、熱には弱いので溶接作業等の火花が飛ぶような現場での使用はお控えください。
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/29 01:23現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2207ページ
バリエーション一覧
EA355KK-41 [L] 脚絆(マジック式/反射テープ付)
EA355KK-42 [LL] 脚絆(マジック式/反射テープ付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top