品番 : EA355KK-42
品名 : [LL] 脚絆(マジック式/反射テープ付)
仕様
| サイズ | LL | 丈サイズ | 195mm |
|---|---|---|---|
| 反射材の幅 | 3.0cm | ふくらはぎ回り | 430mm |
| 足首回り | 340mm | 材質 | 本体:PVC100% 反射材:ポリエステル |
| 反射テープ付きで暗がりでも目立ちますので、安全作業の強い味方です。 | |||
| ズボンの裾止め、足首の保護に | |||
| 網目仕様でムレを防ぎます。 | |||
| 着脱に便利なマジックテープ式 | |||
| ※素材の性質上、熱には弱いので溶接作業等の火花が飛ぶような現場での使用はお控えください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355KK-41 [L] 脚絆(マジック式/反射テープ付) |
| EA355KK-42 [LL] 脚絆(マジック式/反射テープ付) |
