詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KL-11

品名 : 140mm リストバンド(防風・防滴/クロロプレンゴム)

仕様

全長 140mm 手首幅 80mm
サイズ M 材質 クロロプレンゴム
カラー ブラック 用途 袖口からの水滴や風の侵入防止に(防風×防滴)
入数 1双(2枚)
防風・防滴のリストバンドです。
伸縮性の良いクロロプレンゴム採用で、着用時の袖口からの水滴や風の侵入を防止します。
カッパ着用時の裾からの水滴の侵入を防ぐのにも役立ちます。
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/22 06:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2204ページ
バリエーション一覧
EA355KL-11 140mm リストバンド(防風・防滴/クロロプレンゴム)
EA355KL-12 160mm リストバンド(防風・防滴/クロロプレンゴム)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はLサイズ(EA355KL-12)です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top