品番 : EA355KL-12
品名 : 160mm リストバンド(防風・防滴/クロロプレンゴム)
仕様
| 全長 | 160mm | 手首幅 | 90mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 材質 | クロロプレンゴム |
| カラー | ブラック | 用途 | 袖口からの水滴や風の侵入防止に(防風×防滴) |
| 入数 | 1双(2枚) | ||
| 防風・防滴のリストバンドです。 | |||
| 伸縮性の良いクロロプレンゴム採用で、着用時の袖口からの水滴や風の侵入を防止します。 | |||
| カッパ着用時の裾からの水滴の侵入を防ぐのにも役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/07 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355KL-11 140mm リストバンド(防風・防滴/クロロプレンゴム) |
| EA355KL-12 160mm リストバンド(防風・防滴/クロロプレンゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
