詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KW-1

品名 : [M/252mm] 蜂防護手袋

仕様

メーカー マックス 型番 MT880
サイズ M 全長(mm) 252
掌周り(mm) 220 中指長さ(mm) 92
材質 甲側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)×PUフィルム・ポリエステル
平側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
厚み(mm) 甲側:2
平側:0.8
カラー ホワイト 重量(g) 91
立体縫製で操作性に優れています。
甲側は3層構造で蜂に刺されにくくなっております。
手首をカバーするセミロングタイプです。
マジックテープ止
追加説明
カタログ価格

4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/28 18:49現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2506ページ
バリエーション一覧
EA355KW-1 [M/252mm] 蜂防護手袋
EA355KW-3 [LL/268mm] 蜂防護手袋
ウェブカタログ画像
  • ※EA768HA-16A(防虫アームカバー)は別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top