品番 : EA355KW-3
品名 : [LL/268mm] 蜂防護手袋
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT880 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 268 |
| 掌周り(mm) | 240 | 中指長さ(mm) | 98 |
| 材質 | 甲側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)×PUフィルム・ポリエステル 平側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン) |
厚み(mm) | 甲側:2 平側:0.8 |
| カラー | ホワイト | 重量(g) | 102 |
| 立体縫製で操作性に優れています。 | |||
| 甲側は3層構造で蜂に刺されにくくなっております。 | |||
| 手首をカバーするセミロングタイプです。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/22 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355KW-1 [M/252mm] 蜂防護手袋 |
| EA355KW-2 [L/260mm] 蜂防護手袋 |
| EA355KW-3 [LL/268mm] 蜂防護手袋 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA768HA-16A : 520mm 防虫アームカバー |
ウェブカタログ画像
拡大
