品番 : EA365HA-10
品名 : AC100V/1000W ヒートガン
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FV310-81 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 1000W | 最高温度 | 530℃(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定) |
| サイズ | 240(W)×70(D)×190(H)mm | 重量 | 600g |
| 風速 | 360~600m/min | 風量 | 0.15~0.25m3/min(150~250L/分) |
| プラグ形状 | 平型プラグ | コード長 | 1.8m |
| 温度・風量 無段階コントロール機能搭載で作業効率が向上します。 | |||
| 蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用で、ヒーターは高性能、長寿命になります。 | |||
| カートリッジ式ヒーターを採用、本体を分解することなくヒーター交換が可能です。 | |||
| 収縮チューブの加熱にも使えます。 | |||
| 自立作業時も転倒しにくい安全設計 | |||
| 持ち運びに便利なキャリングケース付き | |||
| RoHS規制対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/08 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0863ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA365HA-11 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル |
| オプション | EA365HA-12 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル |
| オプション | EA365HA-13 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル |
| オプション | EA365HA-14 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル |

