品番 : EA365SB-10
品名 : 50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB・SC用)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | PHG-N6 |
|---|---|---|---|
| EA365SB、SC用ノズルアタッチメント | |||
| 吹出サイズ | φ6mm | 全長 | 50mm |
| EA365SB-10をご使用の際はEA365SB-9の先端ノズルが必要です。 | |||
| 入数 | 1個入り | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/08 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0863ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA365SC : AC100V/1300W ヒートガン |
