詳細表示

このページのURL:

品番 : EA365SB-2

品名 : 80mm ノズル(EA356SB・SC用)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 1609201751
EA365SB、SC用ノズルアタッチメント
80mm 取付内径 34mm
入数 1個入り
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 18:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0863ページ
バリエーション一覧
EA365SB-1 φ20mm ノズル(EA356SB・SC用)
EA365SB-2 80mm ノズル(EA356SB・SC用)
EA365SB-3 φ15x60mm ノズル(EA356SB・SC用)
EA365SB-4 36x60mm ノズル(EA356SB・SC用)
EA365SB-7 75x78mm ノズル(EA356SB・SC用)
EA365SB-9 φ10x62mm ノズル(EA356SB・SC用)
EA365SB-10 50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB・SC用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top