品番 : EA366B-2
品名 : # 40・ 80・120 布ペーパーセット(各2=6枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | NASS-N |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #40・80・120 (各2枚入り) |
サイズ | 230×280mm |
| 基材 | 平織綿布 | 研磨材 | AA(溶融アルミナ) |
| 接着剤 | G/G(ニカワ/ニカワ) | 入数 | 各2枚(計6枚) |
| 樹脂やガラスから金属まで、幅広い研削・研磨の用途に | |||
| 手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布し、経済的でロングライフな研磨布シート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0591ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366B-1 #40-#400 布ペーパーセット(5粒度・各1枚) |
| EA366B-2 # 40・ 80・120 布ペーパーセット(各2=6枚) |
| EA366B-4 #120・240・400 布ペーパーセット(各2=6枚) |
