詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366B-4

品名 : #120・240・400 布ペーパーセット(各2=6枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 NASS-N
粒度 #120・240・400
(各2枚入り)
サイズ 230×280mm
基材 平織綿布 研磨剤 AA(溶融アルミナ)
接着剤 G/G(ニカワ/ニカワ) 入数 各2枚(計6枚)
樹脂やガラスから金属まで、幅広い研削・研磨の用途に
手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布し、経済的でロングライフな研磨布シート
追加説明
カタログ価格

865 円(税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 6 販売単位 ST
カタログページ 0591ページ
バリエーション一覧
EA366B-1 #40-#400 布ペーパーセット(5粒度・各1枚)
EA366B-2 # 40・ 80・120 布ペーパーセット(各2=6枚)
EA366B-4 #120・240・400 布ペーパーセット(各2=6枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top