詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366B-400

品名 : 230x280mm/#400 布ペーパー(5枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 NASS-N
サイズ 230×280mm 粒度 #400
基材 平織綿布 研磨材 AA(溶融アルミナ)
接着剤 G/G(ニカワ/ニカワ) 入数 5枚
樹脂やガラスから金属まで、幅広い研削・研磨の用途に
手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布し、経済的でロングライフな研磨布シート
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/10 08:25現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0591ページ
バリエーション一覧
EA366B-40 230x280mm/ #40 布ペーパー(5枚)
EA366B-60 230x280mm/ #60 布ペーパー(5枚)
EA366B-80 230x280mm/ #80 布ペーパー(5枚)
EA366B-100 230x280mm/#100 布ペーパー(5枚)
EA366B-120 230x280mm/#120 布ペーパー(5枚)
EA366B-150 230x280mm/#150 布ペーパー(5枚)
EA366B-180 230x280mm/#180 布ペーパー(5枚)
EA366B-240 230x280mm/#240 布ペーパー(5枚)
EA366B-320 230x280mm/#320 布ペーパー(5枚)
EA366B-400 230x280mm/#400 布ペーパー(5枚)
EA366BB-40 230x280mm/ #40 布ペーパー(50枚)
EA366BB-60 230x280mm/ #60 布ペーパー(50枚)
EA366BB-80 230x280mm/ #80 布ペーパー(50枚)
EA366BB-100 230x280mm/#100 布ペーパー(50枚)
EA366BB-120 230x280mm/#120 布ペーパー(50枚)
EA366BB-150 230x280mm/#150 布ペーパー(50枚)
EA366BB-180 230x280mm/#180 布ペーパー(50枚)
EA366BB-240 230x280mm/#240 布ペーパー(50枚)
EA366BB-320 230x280mm/#320 布ペーパー(50枚)
EA366BB-400 230x280mm/#400 布ペーパー(50枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top