品番 : EA366B-60
品名 : 230x280mm/ #60 布ペーパー(5枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | NASS-N |
|---|---|---|---|
| サイズ | 230×280mm | 粒度 | #60 |
| 基材 | 平織綿布 | 研磨材 | AA(溶融アルミナ) |
| 接着剤 | G/G(ニカワ/ニカワ) | 入数 | 5枚 |
| 樹脂やガラスから金属まで、幅広い研削・研磨の用途に | |||
| 手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布し、経済的でロングライフな研磨布シート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/10 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0591ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
