品番 : EA366C-40
品名 : 230x280mm/ #400 耐水ペーパー(5枚)
仕様
メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | DCCS |
---|---|---|---|
サイズ | 230×280mm | 総重量 | 80g |
粒度 | #400 | 砥粒 | CC(炭化ケイ素) |
基材 | 紙Cw | 接着剤 | R/R |
用途 | 車両、木工塗装、金属塗装などあらゆる塗膜研磨に適合 | 入数 | 5枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/16 18:48現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0619ページ |