品番 : EA366CA-150
品名 : 230x280mm/#1500 耐水ペーパー(100枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | DCCS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 車両、木工塗装、金属塗装などあらゆる塗膜研磨に | サイズ | 230×280mm |
| 粒度 | #1500 | 砥粒 | CC(炭化ケイ素) |
| 基材 | 紙Cw | 接着剤 | R/R |
| 入数 | 100枚 | ||
| 乾式・湿式両用 | |||
| 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。 | |||
| 厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨材です。 | |||
| 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮します。 | |||
| 時計ケースなどの金属研磨に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0593ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
