詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366DA-40

品名 : 250x150x30mm/ #40 マジックロン(3枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 商品名 マジックロン
用途 サビ取り・汚れ落とし
外壁・内装の塗り替え作業の下地処理
ペンキ塗り替えの旧塗膜はがし
トタン屋根のサビ取り
サイズ 250×150×30mm
粒度 #40 基材 不織布
カラー こげ茶 入数 3枚
目づまりが少なく、均一な仕上がりに
耐水・耐油性に優れています。
極太の繊維を使用しているので、重研磨においても耐久性に優れ、強い研磨力を発揮します。
繊維表面全体に砥粒が付いているため切れ味が抜群です。
パイプなど曲面部の研磨にも最適です。
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/06 12:37現在)

商品入数 3 販売単位 袋
カタログページ 0594ページ
バリエーション一覧
EA366DA-40 250x150x30mm/ #40 マジックロン(3枚)
EA366DA-60 250x150x30mm/ #60 マジックロン(3枚)
EA366DA-100 250x150x30mm/#100 マジックロン(3枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top