品番 : EA366DA-60
品名 : 250x150x30mm/ #60 マジックロン(3枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 商品名 | マジックロン |
|---|---|---|---|
| 用途 | サビ取り・汚れ落とし 外壁・内装の塗り替え作業の下地処理 ペンキ塗り替えの旧塗膜はがし トタン屋根のサビ取り |
サイズ | 250×150×30mm |
| 粒度 | #60 | 基材 | 不織布 |
| カラー | こげ茶 | 入数 | 3枚 |
| 目づまりが少なく、均一な仕上がりに | |||
| 耐水・耐油性に優れています。 | |||
| 極太の繊維を使用しているので、重研磨においても耐久性に優れ、強い研磨力を発揮します。 | |||
| 繊維表面全体に砥粒が付いているため切れ味が抜群です。 | |||
| パイプなど曲面部の研磨にも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0594ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366DA-40 250x150x30mm/ #40 マジックロン(3枚) |
| EA366DA-60 250x150x30mm/ #60 マジックロン(3枚) |
| EA366DA-100 250x150x30mm/#100 マジックロン(3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
