詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366DX-24

品名 : #2400 仕上げクロス(5枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 SPFS
商品名 ラプロス 用途 航空搭乗客用窓(アクリル)、アクリル風防窓(自動車等)、時計(表面硝子)、プラスチック看板、標識・ディスプレイ類、人造大理石製品、タイル、漆・金属鏡面仕上げ、樹脂製品・エポキシコートのホビー製品、プラスチック(ハード・ソフト)表面、ニカワ塗装品
サイズ 230×280mm 粒度 #2400
基材 平織綿布 砥粒 CC/AA
総重量 約148g 入数 5枚
乾湿両用
基材に柔軟性がある平織布を採用し、樹脂中に超微粒子砥粒を均一に分散させることで、優れた仕上がりを実現します。
追加説明
カタログ価格

2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/10 08:07現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0592ページ
バリエーション一覧
EA366DX-24 #2400 仕上げクロス(5枚)
EA366DX-36 #3600 仕上げクロス(5枚)
EA366DX-60 #6000 仕上げクロス(5枚)
EA366DX-80 #8000 仕上げクロス(5枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top