品番 : EA366DX-80
品名 : #8000 仕上げクロス(5枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | SPFS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラプロス | 用途 | 航空搭乗客用窓(アクリル)、アクリル風防窓(自動車等)、時計(表面硝子)、プラスチック看板、標識・ディスプレイ類、人造大理石製品、タイル、漆・金属鏡面仕上げ、樹脂製品・エポキシコートのホビー製品、プラスチック(ハード・ソフト)表面、ニカワ塗装品 |
| サイズ | 230×280mm | 粒度 | #8000 |
| 基材 | 平織綿布 | 砥粒 | CC/AA |
| 総重量 | 約148g | 入数 | 5枚 |
| 乾湿両用 | |||
| 基材に柔軟性がある平織布を採用し、樹脂中に超微粒子砥粒を均一に分散させることで、優れた仕上がりを実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/10 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0592ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366DX-24 #2400 仕上げクロス(5枚) |
| EA366DX-36 #3600 仕上げクロス(5枚) |
| EA366DX-60 #6000 仕上げクロス(5枚) |
| EA366DX-80 #8000 仕上げクロス(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
