詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366EE-1

品名 : # 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)

ゴム製で対象物に柔軟になじみます

仕様

用途 鉄、アルミ、セラミック等に 仕様 極粗目
サイズ 80×50×20mm 粒度 #36
重量 120g 入数 1個
ブロック側面は研磨粒子は無く、ゴム状です。
水や揮発油、パラフィンと一緒にご利用頂くと、より研磨効果が得られます。
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/17 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0595ページ

代替品

EA366EK-1
  • 品番

    EA366EK-1

  • コメント

    違い:カラー、サイズ、粒度、仕様

バリエーション一覧
EA366EE-1 # 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)
EA366EE-2 # 60/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)
EA366EE-3 #120/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)
EA366EE-4 #240/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top