品番 : EA366EE-3
品名 : #120/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)
ゴム製で対象物に柔軟になじみます
仕様
| 用途 | 鉄、アルミ、セラミック等に | 仕様 | 中目 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 80×50×20mm | 粒度 | #120 |
| 重量 | 120g | 入数 | 1個 |
| ブロック側面は研磨粒子は無く、ゴム状です。 | |||
| 水や揮発油、パラフィンと一緒にご利用頂くと、より研磨効果が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/04/02 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0595ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366EE-1 # 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) |
| EA366EE-2 # 60/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) |
| EA366EE-3 #120/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) |
| EA366EE-4 #240/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) |
ウェブカタログ画像
拡大

