品番 : EA366EG-3
品名 : 125x76x25mm/荒目・中目 研磨ブロック
仕様
仕様 | 荒目/中目 | 材質 | 酸化アルミニウム |
---|---|---|---|
サイズ | 76×127×25mm | 重量 | 約33g |
濡れていれも乾いていても使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 19:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0622ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA366EG-3 125x76x25mm/荒目・中目 研磨ブロック |
EA366EG-4 125x76x25mm/中目・細目 研磨ブロック |
拡大