詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366EG-4

品名 : 125x76x25mm/中目・細目 研磨ブロック

仕様

仕様 中目/細目 サイズ 76×127×25mm
重量 約34g 材質 酸化アルミニウム
濡れていれも乾いていても使用可能
2つの研磨面があるので、様々な用途に適応します。
洗って再利用可能
追加説明
カタログ価格

695 (税抜)/ 765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/28 13:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0595ページ
バリエーション一覧
EA366EG-3 125x76x25mm/粗目・中目 研磨ブロック
EA366EG-4 125x76x25mm/中目・細目 研磨ブロック
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top