詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366FA-100

品名 : 75mmx15m/#100 研磨紙ロール(乾式)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 HNAR
商品名 ハイピッチロールHN サイズ 75mm×15m
粒度 #100 適合本体 研磨面幅75mm
入数 1巻 用途 自動車補修、金属、木工、FRPなどの各種研磨作業に最適です。
乾式研磨向けの研磨紙ロール
マジック式
お好きなサイズにカットできるので経済的!
EA162KK(エアサンダー)やEA366F(ハンドファイル)と一緒に使用できます。
追加説明
カタログ価格

5,130 (税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 12:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0602ページ 1006ページ
バリエーション一覧
EA366FA-40 75mmx15m/ #40 研磨紙ロール(乾式)
EA366FA-60 75mmx15m/ #60 研磨紙ロール(乾式)
EA366FA-80 75mmx15m/ #80 研磨紙ロール(乾式)
EA366FA-100 75mmx15m/#100 研磨紙ロール(乾式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top