品番 : EA366FA-80
品名 : 75mmx15m/ #80 研磨紙ロール(乾式)
仕様
メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HNAR |
---|---|---|---|
商品名 | ハイピッチロールHN | サイズ | 75mm×15m |
乾式研磨向けの研磨紙ロール | |||
マジック式 | |||
EA162KK(エアサンダー)やEA366F(ハンドファイル)と一緒に使用できます。 | |||
用途 | 自動車補修、金属、木工、FRPなどの各種研磨作業に最適です。 | 粒度 | #80 |
入数 | 1巻 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 17:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0618ページ 1019ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA366FA-40 75mmx15m/ #40 研磨紙ロール(乾式) |
EA366FA-60 75mmx15m/ #60 研磨紙ロール(乾式) |
EA366FA-80 75mmx15m/ #80 研磨紙ロール(乾式) |
EA366FA-100 75mmx15m/#100 研磨紙ロール(乾式) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA366F-1 : 70x170mm ハンドファイル(マジック式) |