品番 : EA366FL-7
品名 : 75mmx15m/#180 研磨紙ロール(ハード・乾式)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HGAR-H |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイピッチロール グランドスーパー | 用途 | 自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に |
| サイズ | 75mm×15m | 粒度 | #180 |
| 基材 | Cw(紙) | 砥粒 | AA(アルミナ) |
| 適合本体 | 研磨面幅75mm | 入数 | 1巻 |
| 乾式研磨向けの研磨紙ロール | |||
| マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ | |||
| お好きなサイズにカットできるので経済的 | |||
| 強化砥粒を使用し研削力重視の設計 | |||
| ※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0592ページ 0967ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA366F-1 : 70x170mm ハンドファイル(マジック式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
