詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366FL-8

品名 : 75mmx15m/#240 研磨紙ロール(ハード・乾式)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 HGAR-H
商品名 ハイピッチロール グランドスーパー 用途 自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に
サイズ 75mm×15m 粒度 #240
基材 Cw(紙) 砥粒 AA(アルミナ)
適合本体 研磨面幅75mm 入数 1巻
乾式研磨向けの研磨紙ロール
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ
お好きなサイズにカットできるので経済的
強化砥粒を使用し研削力重視の設計
※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。
追加説明
カタログ価格

4,940 (税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0592ページ 0967ページ
バリエーション一覧
EA366FL-6 75mmx15m/#150 研磨紙ロール(ハード・乾式)
EA366FL-7 75mmx15m/#180 研磨紙ロール(ハード・乾式)
EA366FL-8 75mmx15m/#240 研磨紙ロール(ハード・乾式)
EA366FL-9 75mmx15m/#320 研磨紙ロール(ハード・乾式)
EA366FL-10 75mmx15m/#400 研磨紙ロール(ハード・乾式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top