詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366MA-15

品名 : 150x230mm/#320 工業用パッド(20枚)

仕様

メーカー 3M 型番 7447 S/B BOX
シリーズ スコッチ・ブライト 用途 サビ取り、すり傷ぼかし(万能型)に
粒度 #320 カラー 赤茶
砥粒 酸化アルミニウム サイズ 150×230mm
重量 32g(1枚あたり) 入数 20枚
幅広い用途に使われている万能型の製品です。
鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化にも使用できます。
追加説明
カタログ価格

6,930 (税抜)/ 7,623 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/27 01:56現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 0595ページ
バリエーション一覧
EA366MA-5 150x230mm/#320 工業用パッド(1枚)
EA366MA-15 150x230mm/#320 工業用パッド(20枚)
ウェブカタログ画像
入数20枚
  • 入数20枚

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top