品番 : EA366MA-5
品名 : 150x230mm/#320 工業用パッド(1枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 7447 S/B |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | サビ取り、すり傷ぼかし(万能型)に |
| 粒度 | #320 | カラー | 赤茶 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | サイズ | 150×230mm |
| 重量 | 32g | 入数 | 1枚 |
| 幅広い用途に使われている万能型の製品です。 | |||
| 鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/27 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0595ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366MA-5 150x230mm/#320 工業用パッド(1枚) |
| EA366MA-15 150x230mm/#320 工業用パッド(20枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366MA-71 : 工業用パッドホルダー |
