品番 : EA366MB-31
品名 : 70x110mm/#100-120 ケレンパッド(1枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | K/PAD |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | サビ・汚れ落とし |
| 粒度 | #100~120 | 砥粒 | 酸化アルミニウム |
| サイズ | 70×110mm | 重量 | 40g |
| カラー | ブルー | 入数 | 1枚 |
| 研磨砥粒が落ちにくい丈夫な厚手素材なので、サビ・汚れをしっかり落とします。 | |||
| なじみ性に優れているので、凸凹箇所やパイプの研磨に最適です。 | |||
| 持ちやすく、作業袋にも入れやすい。 | |||
| ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/24 00:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0594ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366MB-31 70x110mm/#100-120 ケレンパッド(1枚) |
| EA366MB-36 70x110mm/#100-120 ケレンパッド(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
