詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366MB-36

品名 : 70x110mm/#100-120 ケレンパッド(5枚)

仕様

メーカー 3M 型番 K/PAD
シリーズ スコッチ・ブライト 用途 サビ・汚れ落とし
粒度 #100~120 砥粒 酸化アルミニウム
サイズ 70×110mm 重量 40g(1枚あたり)
カラー ブルー 入数 5枚
研磨砥粒が落ちにくい丈夫な厚手素材なので、サビ・汚れをしっかり落とします。
なじみ性に優れているので、凸凹箇所やパイプの研磨に最適です。
持ちやすく、作業袋にも入れやすい。
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 13:28現在)

商品入数 5 販売単位 箱
カタログページ 0594ページ
バリエーション一覧
EA366MB-31 70x110mm/#100-120 ケレンパッド(1枚)
EA366MB-36 70x110mm/#100-120 ケレンパッド(5枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top