品番 : EA366MC-1
品名 : 228x280mm 空研ぎペーパーセット(40枚)
仕様
| 仕様 | 空研ぎ専用 | 用途 | 木工・金属の塗装面等の作業研磨に |
|---|---|---|---|
| セット内容 | #80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入) | サイズ | 230×280mm |
| ケースサイズ | 350(W)×270(D)×46(H)mm | 砥粒 | シリコンカーバイド |
| 基材 | 布(Awt) | 入数 | 40枚 |
| 収納ケース付 | |||
| 木工生地および塗面の研磨・シーラー、サーフェーサー研磨、金属塗装面研磨に | |||
| Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。 | |||
| 基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0592ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366MC 228x280mm 空研ぎペーパーセット(20枚) |
| EA366MC-1 228x280mm 空研ぎペーパーセット(40枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
